フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ(10倍)

フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ(10倍) - Panasonic(パナソニック)

i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・暗所での視認性:0.015lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得

仕様●カラーナイトビュー機能:あり●センサー用I/Oコネクター:アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力●チルト(上下):-30°~90°●チルト(上下)機能:あり●ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ●パン(左右):0°~350°●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:10倍●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):177mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):117mm●環境自己主張マーク:なし●音声機能:ありタイプ屋内 (屋内タイプ)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)本体質量(g)1200有効画素数210万画素最大消費電力(W)13解像度1920×1080/1280×720/640×360/320×180RoHS指令(10物質対応)対応音声入力Φ3.5 mmステレオミニジャック(画像圧縮方式H.265/H.264/JPEG(MJPEG)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80229050WV-B61301-Z1
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする