カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
- 制御機器(5)
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(13)
- CKD(47)
- Festo(730)
- KITZ(キッツ)(27)
- RS PRO(75)
- SMC(50)
- SUNON(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- TKG(22)
- TRUSCO(26)
- アズワン(33)
- エスコ(50)
- エフピコ(21)
- オーハウス(24)
- サンコー(三甲)(30)
- サンドビック(58)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
- リスパック(28)
- 日本モレックス(molex)(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
「mm-202」の検索結果
特価

バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
屋外フード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
屋外フード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台3日以内出荷から5日以内出荷材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
カオス ハイブリッド車 (補機)用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)定格電圧(V)12箱高(mm)202
壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】202質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁直付型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520質量(kg)3.3色アクリルカバー:乳白つや消し高さ(mm)202タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100全高(mm)調整可能:413~2000枠の色プラスチック:乳白つや消し色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可変配光型SP100形2700K位相
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74光束(Lm)600トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP100形3000K位相
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光束(Lm)625トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
小型ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から62日以内出荷LED電球搭載のコンパクトなタイプ。用途内玄関や廊下、洗面室などに。材質セード:強化和紙張り取付シーリングユニ方式電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)特性手作り品演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。用途屋外用種別EV充電設備用電源分岐ボックス材質プラスチック製電源単相3線式 100/200V用深さ(mm)202保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。縦(mm)421横(mm)432
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
スマートデザイン フリーボックス
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷幅(mm)120質量(kg)0.6取付壁取付高さ(mm)202電圧(V)100消費電力(W)4.3口金E17光源LED(LED電球小形電球タイプ4.3W1灯)エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)268明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)153演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801箱(50個)7日以内出荷UL、CSA。Sシリーズリレー。この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165アズワン品番65-8067-67
ラッチングリレー DPDT 24V dc
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979アズワン品番65-8097-02
可変配光型美光色SP100形3000K位相
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.1光束(Lm)495トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-33LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形4000K位相
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)64.8光束(Lm)525トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形3500K位相
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.5光束(Lm)515トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-27LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形3000K位相
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.1光束(Lm)495トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-31LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形4000K位相
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)64.8光束(Lm)525トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否可材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
天井吊下型 和風 ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台62日以内出荷仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質木製 白木幅(mm)□202質量(kg)0.6取付天井吊下型高さ(mm)175備考LED電球専用商品取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)490ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)417明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ