カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コガネイ(4)
  • アライドテレシス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmf300-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10GBASE-SR SFP+ Module(i) Panasonic(パナソニック)10GBASE-SR SFP+ Module(i)Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
質量(g)約17出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm感度受光感度(最小):-11.1dBm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く)最大消費電力(W)1波長(nm)光波長:850保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)動作温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-40~85伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)