カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 建材・エクステリア(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 住設機器(6)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(9,513)
  • BRAHMS(178)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(202)
  • JAPANNEXT(225)
  • MSTコーポレーション(824)
  • MSソリューションズ(328)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(200)
  • omron(オムロン)(580)
  • StarTech.com(449)
  • WILLIAMS(185)
  • エムズジャパン(220)
  • サンドビック(247)
  • ニトムズ(285)
  • ホンダ(201)
  • メディアカバーマーケット(1,906)
  • 三菱電機(190)
  • 工進(308)
  • 雅(1,076)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms」の検索結果

212件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • 生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック)

    生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    13日以内出荷
    付属品アース線(2.2m1本)材質ステンレス消費電力(W)800本体質量(kg)12寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日設置場所屋内外設置タイプタイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)グリーン購入法適合処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
  • ビューティ・トワレ MSシリーズ 瞬間式 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティ・トワレ MSシリーズ 瞬間式 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    14日以内出荷
    美しさと使い心地を両立した最上位モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約2,700円。
    用途温水洗浄便座として。操作パネル壁リモコン型
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品水切板2枚材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
  • フリーアジャストセンサ取付台 Panasonic(パナソニック)

    フリーアジャストセンサ取付台

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    欠品中
  • センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    センサ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
  • 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • マウント実装型 EQ-500取り付けブラケット MSEQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マウント実装型 EQ-500取り付けブラケット MSEQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様併用可能製品:EQ-500シリーズ、Q500 TriangulationLightSensor,2.5m.Widerangeof250cmBackgroundfadeinaccordancewithtriangulationprincipleReliableobjectdetection,independentofcolour,shapeandmaterialCompactdesignUniversalvoltageversionアクセサリタイプブラケット
  • ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
  • センサヘッド取付金具 Panasonic(パナソニック)

    センサヘッド取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
  • パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様CD管用色オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)

    型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷
    型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
    寸法L(mm)58寸法W(mm)46
  • エンドカバー CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー CD管用 Eシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
  • Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
  • ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    4日以内出荷
    換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
    仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
  • フラット形レンジフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック)

    フラット形レンジフード用同時給排ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌々日出荷
    給気側、排気側とも電動シャッター付
    消費電力(W)【排気シャッター】4.5【給気シャッター】4.5電源AC100V50/60Hz適合パイプ呼び径(Φmm)150
  • エンドプレート Panasonic(パナソニック)

    エンドプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
  • CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    CD-CD・PF-PFエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
    角度(°)(立上げ)20
  • ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    4日以内出荷
    仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
  • ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
    仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
  • エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー45

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
    寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
  • 食器洗い乾燥機 M9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 M9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
    材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • レンジフード用部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 電動シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
    消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)単相100
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    4日以内出荷
    風圧式シャッター内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付材質ステンレス製表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
  • ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
    形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
  • 気調システム 100用 吊金具 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 100用 吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1台
    5日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 気調システム 50用 吊金具 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 50用 吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1台
    5日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)Φ50
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
  • レンジフード用電動気密シャッター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用電動気密シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
    用途台所備考コード・コネクタ付消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
  • 食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
    仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)60収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40操作方式タッチ式
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
  • ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用) Panasonic(パナソニック)

    ズームレンズ(MZ17Kシリーズ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
    MZ17シリーズ。交換用レンズ。