フラット形レンジフード用同時給排ユニット

フラット形レンジフード用同時給排ユニット - Panasonic(パナソニック)フラット形レンジフード用同時給排ユニット - Panasonic(パナソニック)フラット形レンジフード用同時給排ユニット - Panasonic(パナソニック)フラット形レンジフード用同時給排ユニット - Panasonic(パナソニック)フラット形レンジフード用同時給排ユニット - Panasonic(パナソニック)フラット形レンジフード用同時給排ユニット - Panasonic(パナソニック)

給気側、排気側とも電動シャッター付

消費電力(W)
【排気シャッター】4.5【給気シャッター】4.5
電源
AC100V50/60Hz
適合パイプ呼び径(Φmm)
150
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05281767FY-MS966F-S90cm幅【吊戸棚】70
¥98,900
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05281792FY-MS956F-S90cm幅【吊戸棚】60
¥87,500
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05281810FY-MS666F-S60cm幅【吊戸棚】70
¥84,400
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05281828FY-MS766F-S75cm幅【吊戸棚】70
¥90,400
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05281862FY-MS756F-S75cm幅【吊戸棚】60
¥80,300
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05281880FY-MS656F-S60cm幅【吊戸棚】60
¥76,200
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする