カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(783)
- honeywell(10)
- MICROCHIP(12)
- NB(日本ベアリング)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- omron(オムロン)(11)
- OSG(オーエスジー)(13)
- SMC(24)
- SOURIAU(15)
- アイコ(21)
- アサ電子工業(36)
- アーテック[学校教材・教育玩具](27)
- コガネイ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- 三桂製作所(20)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- 三菱ふそう(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms16」の検索結果
特価
関連キーワード

速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301個3日以内出荷型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。寸法L(mm)58寸法W(mm)46
エンドカバー CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個3日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
パナフレキCD付属品 EパイプアダプタE 呼び1619
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジタイプEシリーズ種類Eパイプアダプタ呼び16-E19RoHS指令(10物質対応)対応
Eパイプアダプタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個3日以内出荷Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
パナフレキCD付属品 速結コネクタE 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジタイプEシリーズ種類速結コネクタ呼び16JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個5日以内出荷から6日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個5日以内出荷から6日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら