カテゴリ
- 農業機械(784)
- 制御機器(261)
- パソコン/周辺機器(64)
- 切削工具(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- メカニカル部品(49)
- 測定用品(45)
- 空調・照明・電設資材(41)
- トラック純正部品(37)
- 学童・教育用品(30)
- 機構部品(23)
- オフィス家具(23)
- 電気材料(16)
- 作業服(15)
- カー用品(11)
- 厨房用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク部品(9)
- 作業工具(9)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(8)
- テープ(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 住設機器(7)
- 家電(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(22)
- BIGM(丸山製作所)(783)
- MICROCHIP(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- omron(オムロン)(11)
- OSG(オーエスジー)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(19)
- SMC(24)
- SOURIAU(15)
- アイコ(21)
- アサ電子工業(36)
- アーテック[学校教材・教育玩具](27)
- コガネイ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- メディアカバーマーケット(17)
- 三桂製作所(20)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- 三菱ふそう(37)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

パンチングバットMS-16
松本製器¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から5日以内出荷フチの巻つぶし加工により、丈夫でしっかりとした成形です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。材質ステンレス(SUS304)穴径Φ7m/m、ピッチ30m/m
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-5-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-6-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-5-8
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-5-5
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)5
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-8-8
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)8材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-4-6
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-4-8
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-6-8
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-4-5
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)5
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-4-4
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)4
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-6-6.35
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6.35
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-4-6.35
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6.35
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-6.35-8
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)6.35材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-5-6.35
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6.35


ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
コンビネーションレンチ
SK11¥839税込¥9231本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
トグルスイッチ MS-165~169シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスもの干しブロー台セット
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ブラック MS1609-16シリーズ
LIFEMAX¥2,178税込¥2,3961枚5日以内出荷から7日以内出荷ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。UVカット:遮蔽率(95%以上)。UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。色ブラック混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ハニカムメッシュ色番16
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥229税込¥2521個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
プレミアム規格袋 透明 100枚
ハウスホールドジャパン¥1,198税込¥1,3181冊(100枚)当日出荷から4日以内出荷食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。材質メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)厚さ(mm)0.03色透明備考【食品検査】対応済入数(枚)100耐冷温度(℃)-30
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
バンフレスクラム
バンドー化学¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
断熱材打ち抜き具
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール無精度上級
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)