カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(30)
  • RIGOL(リゴル)(5)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • エスコ(902)
  • Igus(イグス)(516)
  • StarTech.com(179)
  • Sensata / Crydom(152)
  • SAMSONG(75)
  • TOMSON(トムソン)(61)
  • SOURIAU(55)
  • Thomson Linear(53)
  • GEMS SENSORS(47)
  • Jabra(43)
  • onsemi(39)
  • 三菱ふそう(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • PICO TECHNOLOGY(25)
  • RS PRO(23)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
AC100・AC200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5仕様局所換気専用
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213A Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213APanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(2個)
7日以内出荷
取付方式表面実装シリーズAQ-H接点構成SPST最大負荷電流(A)0.6スイッチング方式ゼロクロスリレースイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置トライアック最大負荷電圧(V)200 rms最小負荷電圧(V)100 rms
コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型低ESR高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7139-95
コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。製品の特長:低ESR高信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装用途:パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
仕様●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7135-19
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。製品の特長:低ESR高信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装用途:パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7184-37
フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1bPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
フォトモスリレー GU SOP 2b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2bPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HS 1a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HS 1aPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
フォトモスリレー HE 2a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2aPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU 1b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1bPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
フォトモスリレー HE 2b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2bPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー  GU SOP 2a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2aPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HE 1a1b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1a1bPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
MOSFETドライバ Panasonic(パナソニック)MOSFETドライバPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 2A C×RPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU 1a1b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a1bPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a 高容量Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え 負荷電圧:40V 動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ) 出力:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC負荷電圧(V)40パッケージSOP4
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 1a C×RPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1aPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSIパッケージDIP6
フォトモスリレー  RF SOP 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)
53,900税込59,290
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(50個)
32日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
MS型ミニソレノイド垂直取付プル型 Panasonic(パナソニック)MS型ミニソレノイド垂直取付プル型Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
62日以内出荷
小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15質量(g)180