制御機器 (5) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,40μF,±10% Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 57.5 寸法(mm) 57.5×35×56 高さ(mm) 56 奥行(mm) 35 シリーズ EZPE 許容差 ±10% 静電容量 40μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。 実装タイプ スルーホール 電圧(kV) 1.1dc 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 20.3 , 52.5
Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,15μF,±10% Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 41.5 寸法(mm) 41.5×30×51 奥行(mm) 30 シリーズ EZPE 許容差 ±10% 静電容量 15μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。 リード線径(Φmm) 1.2 実装タイプ スルーホール 等価直列抵抗(mΩ) 8.2 電圧(kV) 1.1dc リード間隔(mm) 10.2 , 37.5
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様 ●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番 65-7194-66
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様 ●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番 65-6938-61