カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • 日研工作所(4)
  • ジャストコーポレーション(4)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • NTツール(3)
  • FILTEC(3)
  • グリーンハウス(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • コクヨ(2)
  • 聖和精機(2)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • クリナップ(2)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • MSTコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mta-1」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,40μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,40μF,±10%Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)57.5寸法(mm)57.5×35×56高さ(mm)56奥行(mm)35シリーズEZPE許容差±10%静電容量40μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール電圧(kV)1.1dc最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)20.3 , 52.5
Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,15μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,1.1kV dc,15μF,±10%Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)41.5寸法(mm)41.5×30×51奥行(mm)30シリーズEZPE許容差±10%静電容量15μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。リード線径(Φmm)1.2実装タイプスルーホール等価直列抵抗(mΩ)8.2電圧(kV)1.1dcリード間隔(mm)10.2 , 37.5
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61