カテゴリ

  • 建材・エクステリア(180)
  • 制御機器(15)
  • 空調・電設資材(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(25,728)
  • ホンダ(1,965)
  • 松吉医科器械(866)
  • 三菱電機(855)
  • メディアカバーマーケット(220)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • コガネイ(169)
  • MYST(147)
  • DUCATI(139)
  • KTM(106)
  • エスコ(97)
  • リヒトラブ(71)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • 田島メタルワーク(68)
  • ホームテイスト(66)
  • CKD(63)
  • Palmy Sports(59)
  • IDEC(和泉電気)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MY Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MYPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)2.5dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
レンジフード用部材 スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スライド横幕板Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm仕様組合せ高さ465~765cm
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スマートスクエアフード 横幕板Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
奥行(mm)325仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm
浅形フラットレンジフード(丸ダクト接続形)部材 Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード(丸ダクト接続形)部材Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板ブラック
レンジフード用横幕板(住防専用) Panasonic(パナソニック)レンジフード用横幕板(住防専用)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板シルバー
ウスイータ階段段鼻材直部用WY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段段鼻材直部用WYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5ホワイトオーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材フリー板WY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段段鼻材フリー板WYPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1800幅(mm)41厚さ(mm)47.5ホワイトオーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFT Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFTPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
6日以内出荷
仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.4奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズPOSCAP TQC許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD15テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)55電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ウスイータ階段段鼻材直部用CY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段段鼻材直部用CYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1枚ほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5チェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,33μF,25V dc,D2,25TQC33MYF Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,33μF,25V dc,D2,25TQC33MYFPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)25dcシリーズPOSCAP TQC許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)60電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ウスイータ階段段鼻材フリー板EY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段段鼻材フリー板EYPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1枚
欠品中
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1800幅(mm)41厚さ(mm)47.5オーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段木口シートWY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段木口シートWYPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)5000幅(mm)34厚さ(mm)0.5ホワイトオーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット廻り部用EY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット廻り部用EYPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱(3枚)
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)9オーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左EY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用左EYPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7オーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用EY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段段鼻材直部用EYPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1枚ほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5オーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板蹴込板直部用CY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板蹴込板直部用CYPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1枚ほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)240厚さ(mm)2.7チェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段木口シートCT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段木口シートCTPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)5000幅(mm)34厚さ(mm)0.5カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左TY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用左TYPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7ウォールナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右CT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用右CTPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左CT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用左CTPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板3段廻り用左EY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板3段廻り用左EYPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7オーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左CY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用左CYPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7チェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用左WY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用左WYPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7ホワイトオーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用TY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット5段用TYPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。ウォールナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板TY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板TYPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7ウォールナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段蹴込JY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段蹴込JYPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1セットほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。メープル柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右MT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用右MTPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7エイジドチェスナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段幅木セット5段用CT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段幅木セット5段用CTPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーEY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーEYPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8オーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板2段廻り用右TY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板2段廻り用右TYPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7ウォールナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板MT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板MTPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7エイジドチェスナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板PY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板PYPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)800幅(mm)225厚さ(mm)2.7しっくいホワイト柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合