カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ASUS(エイスース)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ELPA(1)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KTM(1)
- Metallico(1)
- mizuno(ミズノ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(142)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 千代田通商(1)
- 日立(1)
- 田島メタルワーク(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「my2f」の検索結果
特価

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MY
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)2.5dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4