カテゴリ

  • 空調・電設資材(167)
  • 制御機器(134)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 電動工具(38)
  • 電気材料(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 防犯用品(10)
  • 家電(10)
  • カー用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 照明(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(58)
  • SMC(22,890)
  • MAZDA(マツダ)(4,583)
  • 三木プーリ(3,288)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,245)
  • ニッサン(1,860)
  • ホンダ(1,476)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,396)
  • エスコ(1,066)
  • イトーキ(897)
  • オカムラ(岡村製作所)(776)
  • RS PRO(675)
  • BIGM(丸山製作所)(652)
  • CKD(462)
  • ParkerTAIYO(384)
  • メディアカバーマーケット(365)
  • omron(オムロン)(315)
  • 三菱電機(312)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(300)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-2」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルN2型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN2型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2V Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2VPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.65×4.45×1.8取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSSOP最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)40電圧制御範囲(V)1.14→1.5
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2V Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2VPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.65×4.45×1.8取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSSOP最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)40電圧制御範囲(V)1.14→1.5
FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)FAX用インクフィルムPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
適合機種メーカーパナソニック
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
YT700N部品 ヘッド2ツ穴 Panasonic(パナソニック)YT700N部品 ヘッド2ツ穴Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ TapシリーズPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROADPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
Switch-SiG Panasonic(パナソニック)Switch-SiGPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)N-BAK型用ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
当日出荷
ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100/200専用仕様NS付定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
エチケットカッター (白) Panasonic(パナソニック)エチケットカッター (白)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
エチケットカッター (黒) Panasonic(パナソニック)エチケットカッター (黒)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48T Panasonic(パナソニック)50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48TPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T 50ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16T Panasonic(パナソニック)18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16TPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック)16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESDPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
欠品中
10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T Panasonic(パナソニック)14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12TPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
リニューアルP Φ75器具→Φ100穴 Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ75器具→Φ100穴Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
ポート数8
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
8ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-UM6T-ESD Panasonic(パナソニック)8ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-UM6T-ESDPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
欠品中
10/100/1000BASE-T×8ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
12ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS10T Panasonic(パナソニック)12ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS10TPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T 12ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi Panasonic(パナソニック)16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGiPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
48ポート レイヤ2インテリジェントスイッチングハブ Switch-M48eG Panasonic(パナソニック)48ポート レイヤ2インテリジェントスイッチングハブ Switch-M48eGPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
オールギガ48ポート。SFP4ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。Ipv6対応。IEEE802.3az対応。IEEE802.1x対応。
24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGi Panasonic(パナソニック)24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGiPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+ Panasonic(パナソニック)PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)高さ(mm)98消費電力(W)充電器/198砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900
24ポート L2スイッチングハブ ZEQUO 2600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L2スイッチングハブ ZEQUO 2600REPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
二段置台マルチ用 一般地域用 Panasonic(パナソニック)二段置台マルチ用 一般地域用Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
...