カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • Puig (プーチ)(187)
  • SMC(59)
  • RS PRO(29)
  • NEC(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(17)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(14)
  • 東日製作所(12)
  • ホンダ(9)
  • 河村電器産業(8)
  • 三桂製作所(6)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • タカノ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2022」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック)パナPV コネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
クリームグレイ
LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置250形丸型Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
欠品中
電圧(V)100~242消費電力(W)100付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)