カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2293」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズムPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ