カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 制御機器(31)
  • 電気材料(23)
  • 安全用品(10)
  • 防災用品(8)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(30)
  • SMC(4,272)
  • ホンダ(2,954)
  • MAZDA(マツダ)(1,535)
  • ニッサン(624)
  • 三木プーリ(480)
  • YAMAHA(ヤマハ)(408)
  • メディアカバーマーケット(321)
  • CKD(282)
  • 渡辺電機工業(257)
  • RS PRO(250)
  • エスコ(218)
  • INAX(LIXIL)(218)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • ParkerTAIYO(172)
  • オカムラ(岡村製作所)(170)
  • KHK(小原歯車工業)(166)
  • イマオコーポレーション(147)
  • トヨタ(145)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n8」の検索結果

関連キーワード
229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(133件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工
  • フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレス コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントプレート
    用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
  • フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートコンセントプレート
  • フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー モダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートモダンプレート
  • フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート
  • フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途カバープレート
  • フルカラーモダン腰高プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン腰高プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    用途腰高プレート材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • フルカラーモダン厚型継枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン厚型継枠

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途継枠厚さ(mm)11適合プレートフルカラーモダンプレート
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80 Panasonic(パナソニック)

    ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単。 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 。安全。 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx2袋入。 。1回分の使用量。 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合。 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g。 ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合。 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
  • フルカラーモダン腰高カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン腰高カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイトプレート腰高カバープレート
  • フルカラーモダン 連接穴プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 連接穴プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途連接穴プレート材質ABS樹脂
  • 洗浄用クエン酸 Panasonic(パナソニック)

    洗浄用クエン酸

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個(2袋×40g)
    翌日出荷
    ジャーポット洗浄用クエン酸 40g×2袋入
    商品タイプ本体
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • フルカラーモダン並型継枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン並型継枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)6
  • フルカラー新金属大型プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属大型プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質新金属プレート新金属大型プレート
  • フルカラーモダン大型プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン大型プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂プレート大型プレート
  • リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ200穴

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フルカラー 防気モダンプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 防気モダンプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート防気モダンプレート
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スペースユニット Panasonic(パナソニック)

    スペースユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • C-SLimS15 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS15 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • マグネット受け台座(3個入り) Panasonic(パナソニック)

    マグネット受け台座(3個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1セット(3個)
    当日出荷
    付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個材質(本体)鋼板入数3個セット
  • 16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
  • 適合リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    適合リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
  • 渡りコード Panasonic(パナソニック)

    渡りコード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色白色
  • C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニット別売
  • 図面ホルダ(両面テープ付) Panasonic(パナソニック)

    図面ホルダ(両面テープ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質AS樹脂
  • 24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌日出荷
    アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
  • リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)質量(kg)0.3埋込穴(Φmm)150
  • ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
    仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1質量(g)約215形式1ウェイ1スピーカー、密閉型電源(V)100消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66通信方式2.4GHz band FH-SS送信出力Class 1BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:10対応コーデックSBS対応プロファイルA2DP
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
    用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
    用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3