LEDフラットランプ FreePaタイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
明るいLEDダイナモライト NCPanasonic(パナソニック)当日出荷
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル中心光度(cd)2200色シルバー
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルックPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LED
PLC FP-X通信カセットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から9日以内出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
太いパイプを採用した丈夫なバスケット
材質スチール製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約490×約240容量(L)約23最大積載荷重(kg)15適合車種ギュットシリーズ
フロントバスケット・小型 ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
フロントキャリヤの上に取り付けるフロントバスケット(小型)です。
色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種SW
LEDコンパクトランプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
LEDコンバクトランプ Φ45ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応
かろやかスタンド・26型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質鉄(CP仕上げ)色CPサイズ26型主要車種ビビ・SX
フロントバスケット・パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質アルミ製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×240×170主要車種XEALT L3
フロント・リヤ兼用バスケット パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ギュット・クルーム・DXなど対応のフロントリヤ兼用バスケットです。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ギュット・クルーム・DX
フロントバスケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)翌々日出荷
ハリヤ用フロントバスケット
材質ビニールコーティング色ブラック幅(mm)328高さ(mm)170奥行(mm)230適合車種ハリヤ
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ビビ、ティモシリーズに対応するリアバスケット
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×490×240主要車種ビビシリーズ、ティモシリーズ
リヤキャリヤPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ハリヤ対応のリヤキャリヤです。
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
バスケットステー付属
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×250×260主要車種ベロスター
リヤキャリヤPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
グリッターに対応するリアキャリアです。
材質スチール製色ブラッククラス18主要車種グリッター
リア用バスケットカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から13日以内出荷
生地にこだわりロールトップ機能を採用。
高品質生地採用(帝人テトロン251デニール糸使用)。
大型バスケット(NCB1954など)にも対応可能。
ロールトップ機能採用でラクラク折りたたみ。
容量アップ機能付。
おしゃれな柄物デザイン採用。
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
オフタイムに対応するフロントバスケットです。バスケットステー付属。
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×220×240主要車種オフタイム
AQ-GソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)32日以内出荷から62日以内出荷
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力~出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE
メタコンPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×230×170主要車種ベロスター
多用途収納 目地板Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から10日以内出荷
多用途収納用 目地板
用途目地板幅(mm)150厚さ(mm)4高さ(mm)2400
多用途収納 エンドパネルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から10日以内出荷
多用途収納用 エンドパネル
用途エンドパネル幅(mm)400厚さ(mm)18高さ(mm)2411
インテリアカウンターオプション部材 幕板Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途インテリアカウンター オプション部材付属品固定金具、木口テープ×2適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ寸法(mm)15×75×2600
シートクッションPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。クッション性が高く、通気性のよいシートを座面に採用。洗濯OKでいつも清潔
色ブラック対応クルームシート、プレミアムリアチャイルドシート[リールベルト付チャイルドシート (後用)]用。主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
フロント用バスケットアダプターPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
フロントバスケットとして装着用。
色ブラック主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種ベロスター、ミニ
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
Jコンセプト・プロム対応のフロントバスケット
材質アルミ製色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×310×190主要車種プロム
フロントバスケット・大型 パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
標準装備フロントキャリアを取り外して組付けになるフロントバスケット(大型)です。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×260主要車種SW