カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ハネウェル(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • EATON(イートン)(6)
  • SIEMENS(4)
  • honeywell(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • RS PRO(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc50v1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.25 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:0.025N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9105アズワン品番65-7798-45
マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチこの超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ