LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
太いパイプを採用した丈夫なバスケット
材質スチール製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250
インナーシートセットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。
主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ギュットシリーズなど対応のリアバスケット
材質樹脂製色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×490×240主要車種ビビシリーズ、ギュットシリーズ、ティモシリーズ(ティモ・DX除く)、SW
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約490×約240容量(L)約23最大積載荷重(kg)15適合車種ギュットシリーズ
フロント用バスケットアダプターPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
フロントバスケットとして装着用。
色ブラック主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX
リヤバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
グリッター用リアバスケットです。
材質アルミ製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×370×190主要車種グリッター
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ビビ、ティモシリーズに対応するリアバスケット
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×490×240主要車種ビビシリーズ、ティモシリーズ
プレミアムチャイルドシート用クッションセット・後用Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
背クッション・サイドクッション・シートクッション・シートベルトクッションが付属します。
色ブラック適合品番リールベルト付チャイルドシート(後用)NCD453S、NCD454S、NCD455S、リールベルト付チャイルドシート(後用)NCD404S、NCD405S、NCD406S適応アクセサリプレミアムリアチャイルドシート
インナーシートセット・後用Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。
対応クルームリアシート用主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX
フロントバスケット ワイヤー&平編みPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
籐風バスケット
材質スチール製色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×300×220主要車種プロム
フロント・リヤ兼用バスケット パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ギュット・クルーム・DXなど対応のフロントリヤ兼用バスケットです。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ギュット・クルーム・DX
フロントバスケット・パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質アルミ製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×240×170主要車種XEALT L3
リヤバスケット パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
26型用
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ビビ・DX、ビビ・MX、ビビ・SX、ギュット・アニーズ・DX・26、ティモシリーズ
リヤバスケット パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ギュット・アニーズ・DX/ギュット・アニーズ/ギュット・アニーズ・F・DX/ギュット・ステージ・22など対応のリアバスケットです。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・ステージ・22、SW
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
Jコンセプト・プロム対応のフロントバスケット
材質アルミ製色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×310×190主要車種プロム
フロントバスケット・大型 パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
標準装備フロントキャリアを取り外して組付けになるフロントバスケット(大型)です。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×260主要車種SW
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種ベロスター、ミニ
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
オフタイムに対応するフロントバスケットです。バスケットステー付属。
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×220×240主要車種オフタイム
フロントバスケット・小型 ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
フロントキャリヤの上に取り付けるフロントバスケット(小型)です。
色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種SW
フロントバスケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)翌々日出荷
ハリヤ用フロントバスケット
材質ビニールコーティング色ブラック幅(mm)328高さ(mm)170奥行(mm)230適合車種ハリヤ
フロントバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質ステンレス付属品バスケットステー、取付金具幅(mm)400高さ(mm)260奥行(mm)330最大積載荷重(kg)3kg適合車種ギュット・ステージ・22
フロントバスケット・ワイヤー&平編みPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。
材質スチール製色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×300×220主要車種ベロスター、ミニ
リヤバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
Jコンセプト・プロム用のリアキャリアです
材質アルミ製色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×370×190主要車種プロム
リヤバスケット ワイヤー&平編みPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
籐風バスケット
材質スチール製色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×420×220主要車種プロム、グリッター
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
バスケットステー付属
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×250×260主要車種ベロスター
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×230×170主要車種ベロスター
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LED
ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ
LEDコンパクトランプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
LEDコンバクトランプ Φ45ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形拡散X集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.23Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形X2拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.24Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト60形X2集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.14Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)11.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光束(Lm)880明るさ60形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.09Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)670明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)