カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 住友電工ハードメタル(18)
- イムラ(15)
- ラックポーセレン(12)
- 三菱電機(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ノーブランド(8)
- イシハシ精工(7)
- 永田製作所(7)
- 日本ファイリング(6)
- HEADS(ヘッズ)(6)
- TDK(5)
- TRUSCO(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 日動工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三桂製作所(4)
- KSフィルター(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「nf-s」の検索結果

マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷床用マイクロホンスタンド。適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
LED20形ウォールNTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷消費電力(W)14.9定格電圧(V)100~242器具・セットセット点灯方法段調光(NTタイプ)調光の可否×
LED40形ウォールNタイプ
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷消費電力(W)27.0定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2980点灯方法ON/OFF(Nタイプ)調光の可否不可
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台62日以内出荷センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 リニューアルリニューアル向け 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台62日以内出荷センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。質量(kg)3.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)190×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)93調光の可否不可エコロジー商品省エネ