カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,315)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 制御機器(107)
- 医療(30)
- 作業服(29)
- 店舗什器・備品(23)
- 手袋(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- オフィス家具(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 溶接用品(11)
- 安全保護具(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 空圧工具(11)
- 測定用品(8)
- バイク部品(7)
- 機構部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 事務用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- カー用品(4)
- 切削工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3,316)
- MICROCHIP(30)
- ナビス(アズワン)(26)
- ダイヤトレンド(25)
- オリバー(24)
- KEMET(12)
- ミドリ安全(11)
- Texas Instruments(11)
- 三菱電機(10)
- 雅(10)
- コミネ(9)
- STMicro(9)
- 修理(8)
- HIOKI(日置電機)(7)
- FUNAHASHI(7)
- 富山住友電工(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nv-s」の検索結果

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
防振材 ノンブレン NV1Sシリーズ
枚方技研¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から13日以内出荷コンプレッサー・ポンプ・精密機器・測定機器等の衝撃緩衝や振動を防止します。金属部はナットを含めすべてステンレス製です。
低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン有極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)200-440電流の種類AC動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.9(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ
ナビス(アズワン)¥289,800~税込¥318,780~1台10日以内出荷から21日以内出荷ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。キャスターベースがハの字になっているため、ネスティング収納が可能です。
NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ
ナビス(アズワン)¥275,310~税込¥302,841~1台10日以内出荷から21日以内出荷ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。
雨やどり/Amayadori
トオケミ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から6日以内出荷テフロンコーティングでより撥水性がUPした高機能レインウェア。耐水圧:20,000mm。トオケミ レインウェアの定番 雨やどり/Amayadoriシリーズ <ジャケット・パンツ共通> ・総メッシュ付(抗菌防臭加工) <ジャケット> ・視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保した、ボタンでの着脱可能な立体型フード。さらに口元フラップ(マジックテープ付)で頭部にジャストフィット ・正面から吹き付ける風雨の侵入を防ぐフロントフラップ ・手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重袖 ・ドローコード(絞り紐)でフィット感UPのジャケット裾 ・ポケット付き <パンツ> ・裾ボタン調整可能用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。セット内容上下セット混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)機能表生地テフロン加工で撥水性UP、上下裏メッシュ(抗菌防臭)、メッシュ付脱着可能フード(ボタン)、前方からの風や雨を防ぐフロントフラップ、袖口マジックベルト調整、ポケット付、ズボン裾しぼり可能(ボタン)耐水圧(mmH2O)20000
草刈チップソー ビスタ
バクマ工業(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
標準作業用PU手袋 スタンダード
おたふく手袋¥899税込¥9891双当日出荷すべり止め重視のポリウレタン仕様です。リフレクター付きです。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0袖口仕様マジック止め
クロックタイマー 抗菌
Canon¥1,698税込¥1,8681個当日出荷液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能〇カウントアップ機能〇
着け心地にこだわった手袋
セフティー3(1件のレビュー)¥589税込¥6481双当日出荷着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。用途園芸用手袋。タイプショート入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ナビスサインスケール NVS
ナビス(アズワン)¥369税込¥4061本翌々日出荷サインとスケールが、合体。 ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。仕様30cm目盛付き材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)最小目盛1mmアズワン品番0-7941-01幅×長さ(mm)30×380
コンボイSP26
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
バブルチューブ NVシリーズ
ナビス(アズワン)¥3,398税込¥3,7381巻(30m)当日出荷から3日以内出荷●90cm間隔で膨らみがあり、カットする位置で内径が変わるため、コネクターを必要としません。●吸引時の接続用チューブとして使用可能です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チップソー ビスタ2枚組 230x36P
バクマ工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。用途刈払い機用チップソー。刃数36質量(g)1枚400外径(Φmm)230
レインウェア ストレッチ強化レイン #8600
アーヴァン¥5,998税込¥6,5981着当日出荷生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネート
注射台(スチール製)
ナビス(アズワン)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から10日以内出荷高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。
メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット
ナビス(アズワン)¥9,499税込¥10,4491台当日出荷平均粒子径 MMAD5μm未満。優れた噴霧能力。交換用メッシュ標準付属。充電式で経済的。静音設計。軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱、中、強)から選べます。リチウムイオン電池タイプで電池交換不要のため、ランニングコストを抑えられます。AiMeshモジュール(7-9423-34)は交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールによりメッシュ部の耐久性が従来品より向上しました。付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、AiMeshモジュール×2個、USBケーブルType-C、収納用ケース仕様本体セット適合粘性の高い薬液への適合性:△材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)60×41×104質量(g)リチウムイオン電池含む:約90.5電源リチウムイオン電池(付属USBケーブルで充電)方式噴霧方式:メッシュ式ボトル容量(mL)薬液ボトル:10噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75アズワン品番7-9423-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063粒子径(μm)噴霧粒子径:5未満駆動時間(分)新品状態で満充電時:60分医薬品医療機器等法一般医療機器液残量(mL)薬液:0.3以下
スツール
フィフティ・ヴィジョナリー¥14,480~税込¥15,928~1脚当日出荷から5日以内出荷組み立て式。材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチールクロムメッキ仕上げ質量(kg)7耐荷重(kg)約100昇降方式油圧シリンダー式脚径(mm)530座面径(Φmm)350
肩調整付ゼッケンベスト
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
点検・一般作業用手袋 人工皮革 E303NV
ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881双当日出荷から7日以内出荷点検・一般作業用の普及モデル。用途点検整備・一般作業
人工皮革手袋 E125
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷から9日以内出荷水濡れ時の滑りにくさと耐久性を備えた作業グローブ。用途点検整備・一般作業特性補強:滑り止め人工皮革0.7~0.8mm手の平
血圧計スタンド
ナビス(アズワン)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷さびにくいステンレス製のスタンドです。 スタンドタイプ以外の血圧計用にもスタンドとして使用可能です。仕様●サイズ(mm):約400×400×850●重量(kg):約3.5●材質:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム●耐荷重:約2kg●キャスター:Φ40mm(2輪ストッパー付き)●血圧計受け部(内寸):幅110×奥行350mmアズワン品番8-658-01
採血台 回転タイプ
ナビス(アズワン)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷引出し部分が回転可能のため、設置場所を選ばず左右どちらにも引出しをセットすることが可能です。 収納に便利な3段引出しと棚板がついています。 オフホワイトで落ち着いた雰囲気の採血台です。仕様●幅×奥行×高さ(mm):980×450×725●重量(kg):31●材質:メラミン化粧板●棚板内寸法(天板からの距離):130mm・170mm●天板サイズ:980×450mm●引出し内寸法:上段・中段/幅240×奥行320×高さ100mm、下段/幅240×奥行320×高さ140mm●組み立て式(要工具)アズワン品番8-675-01
SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付
ロジテック¥4,998税込¥5,4981個欠品中本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。付属品SSD固定用ゴム:1個 ・シリコン製放熱シート :1枚・セットアップガイド :1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール質量(g)約42外形寸法(mm)140×34×12.8対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C適合機器USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6)インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
作業用スウェットジャケット ”レニー”
ノースウェイズ¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から翌々日出荷フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。襟元が立ち上がっており首元までしっかり保護できます。表地がスウェット素材、裏地はフリース素材なので暖かいです。用途軽作業に。材質ポリエステル
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド
日本電興¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 薬液カップ
ナビス(アズワン)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷メッシュ式ネブライザーナビスリムの交換用薬液カップです。仕様薬液カップアズワン品番7-9423-15
メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 メッシュモジュール
ナビス(アズワン)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。仕様メッシュモジュールアズワン品番7-9423-14
...