制御機器 (1) 整備工具・収納 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 5.3 寸法(mm) 15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm) 15.5 電流(A) クランプ:10 シリーズ V 静電容量 5.5nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 135 最大定格電圧(V) AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V) 68 最大サージ電流(A) 2000 リード間隔(mm) 7.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33V アズワン品番 65-7207-79