カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(861)
  • KEMET(124)
  • 三菱電機(65)
  • YAGEO(63)
  • EPCOS(40)
  • MURATA(村田製作所)(38)
  • TDK(31)
  • 日精電機[制御機器](15)
  • 日本ケミコン(11)
  • VISHAY(11)
  • サンドビック(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • 京セラ(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • ニチコン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf250」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)5.3×12.5×18.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.3電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±10%Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.5×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10%Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)6×10.8×10.3高さ(mm)10.8奥行(mm)6電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量150nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%Panasonic(パナソニック)
139税込153
1袋(5個)
予約販売
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)4.5×7.5×10.3高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5%Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±10%Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×12×12高さ(mm)12奥行(mm)6.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量330nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10%Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
電圧(V)250dc許容差±10%静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
829税込912
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)5.8×8.4×10.3高さ(mm)8.4奥行(mm)5.8電圧(V)250dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5%Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×5.6×19.2高さ(mm)19.2奥行(mm)5.6電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量150nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
予約販売
奥行(mm)5電圧(V)250dc許容差±5%静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,68nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,68nF,±5%Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)6寸法(mm)6×4.1×3.2高さ(mm)3.2奥行(mm)4.1電圧(V)250dcシリーズECWU(V16)許容差±5%静電容量68nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-10
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6982-38
フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-68
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:6mm●高さ:10.8mm●寸法:6 x 10.8 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-09
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1セット 1500個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7055-24
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7062-99
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7153-75
フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 33nF ±5% 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7115-73
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6923-96
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.5mm●高さ:12mm●寸法:6.5 x 12 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6936-98
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6945-54
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7159-38
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7160-56
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2416アズワン品番65-7115-74
フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.3mm●高さ:12.5mm●寸法:5.3 x 12.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7162-11
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7159-50
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1セット 1500個入Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7023-27
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
209税込230
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mmアズワン品番65-7006-05
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ