カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチフ(12)
  • 大阪ジャッキ製作所(5)
  • ホンダ(328)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • SMC(27)
  • TDK(20)
  • SIEMENS(16)
  • 新ダイワ(14)
  • VISHAY(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • BOURNS(8)
  • エスコ(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • バーテック(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh5」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
ホテル用ミニ押釦B Panasonic(パナソニック)ホテル用ミニ押釦BPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オフホワイト
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:31.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-71
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-13
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-28
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70