カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(115)
- 家電(13)
- 建材・エクステリア(7)
- 制御機器(3)
- 安全用品(2)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- サンエス(821)
- カーシーカシマ(219)
- MAD MAX(マッドマックス)(143)
- パール金属(123)
- ヤマモトレーシング(119)
- 七星科学研究所(92)
- ONK(オーエヌ工業)(86)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
- タイルメント(80)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(78)
- OVER RACING(71)
- 新日本無線(70)
- エスコ(62)
- ハリケーン(62)
- KANA(片山チエン)(58)
- CKD(54)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(50)
- TRUSCO(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(78)
「nj」の検索結果
特価

主幹用NJ型3P2E30A MCB
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!タイプ単3形
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台欠品中パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
エボルタネオ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361パック(1本)当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮。使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%。液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5タイプアルカリ乾電池電圧(V)9使用推奨期限3年
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
Panasonic 乾電池 エボルタネオ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281パック(14本)当日出荷パナソニック史上No.1長もち(※1)!長もち性能10%アップ(※2)!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!(※3)銀の力でガスを削減する「液もれ防止(※4)製法Ag+」採用!用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 エボルタネオ エボルタ質量(g)約11(1本)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ10.5×44.5(1本)大きさ単4形保存期間(年)10入数(本)14
乾電池エボルタネオ単3形2本パック
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個(1パック×2個)4日以内出荷パナソニック史上No.1長もち!長もち性能10%アップ!。長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!。銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用!形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態2本入ブリスター包装グリーン購入法適合
iD5200直付iスタイルスペコン白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)50電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4260RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
iD5200直付iスタイルスペコン昼白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)50電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷器具本体とライトバーの組合せ品質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷器具本体とライトバーのセット品です。質量(kg)4.2
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷器具本体とライトバーの組合せ品質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
LED□470 直付 スクエア 調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)44.1全光束(Lm)6560光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)3040光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iDシリーズ 110形6400 埋込 W300 調光
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1電圧(V)100~242消費電力(W)39.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ・長寿命
iD110形 13400Lm ウォールウォッシャ 省エネ 調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.4材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
iD110形 13400Lm スリムベース 省エネ 調光
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)7.2材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
□470直付 9000Lm グレア WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷仕様直付・埋込兼用型材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)56.7制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)7900トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
□720直付 9000Lm グレア WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷仕様直付・埋込兼用型材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)7.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)56.7制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)7900トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10572J、【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ