乾電池エボルタネオ単3形2本パック
パナソニック史上No.1長もち!長もち性能10%アップ!
長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用!
- 形状
- 単3形
- 寸法(mm)
- 約Φ14.5×高さ50.5(1本)
- 質量(g)
- 約24(1本あたり)
- タイプ
- アルカリ乾電池
- 電圧(V)
- 1.5
- 包装形態
- 2本入ブリスター包装
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個(1パック×2個)
注意
※2017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より※乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)
※乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります
家電 の新着商品
カテゴリ



























