カテゴリ

  • 空調・電設資材(3,856)
  • 電気材料(27)
  • 制御機器(12)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 完成車(9)
  • 建築金物(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(26,389)
  • 三菱ふそう(3,502)
  • エレコム(2,227)
  • メディアカバーマーケット(1,254)
  • 河村電器産業(1,217)
  • SMC(1,118)
  • KTM(1,091)
  • BMW(815)
  • Kenko(ケンコートキナー)(793)
  • 黒田精工(758)
  • KANA(片山チエン)(704)
  • ニッサン(597)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(591)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(574)
  • サカエ(568)
  • Triumph(560)
  • DUCATI(553)
  • ハイテクウッドプラス(537)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,676)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,640)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk」の検索結果

3,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザ・タップX Panasonic(パナソニック)ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
キーレスハンドル Panasonic(パナソニック)キーレスハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キュービクル 関連パーツハンドル型のキュービクルキーです
材質SUS
紙パックLM型Vタイプ Panasonic(パナソニック)紙パックLM型VタイプPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷
暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズルPanasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1個
当日出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口関連資料商品の特徴(0.68MB)取扱説明書(0.49MB)
PiPitハンディライコン Panasonic(パナソニック)PiPitハンディライコンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
セット内容単3マンガン電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×168×32
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライトPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値)耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本電球の種類LED
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用 Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
バッテリー Panasonic(パナソニック)バッテリーPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
急速充電器・リチウムイオンバッテリー用 Panasonic(パナソニック)急速充電器・リチウムイオンバッテリー用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球アダプタ Panasonic(パナソニック)電球アダプタPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50
ランプブラケット Panasonic(パナソニック)ランプブラケットPanasonic(パナソニック)
589税込648
1個
翌々日出荷
フロントキャリアを取り外した場合にフロントフォークに取り付けます。
ブラック
フロアコンセント Panasonic(パナソニック)フロアコンセントPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)USB出力アダプターPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)調光インターフェースユニットPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
エントリーシェーバー 3枚刃 Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃Panasonic(パナソニック)
6,990税込7,689
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
通信補助器 直付型 Panasonic(パナソニック)通信補助器 直付型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)100~242制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
タイマー子器 Panasonic(パナソニック)タイマー子器Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
コンフォート15用連結金具 Panasonic(パナソニック)コンフォート15用連結金具Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷
ライトマネージャー  接点入力子器 Panasonic(パナソニック)ライトマネージャー 接点入力子器Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
150形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)150形標準出力電源Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
電源標準出力電源
リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LA・LR・LT用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
シーン選択子器 Panasonic(パナソニック)シーン選択子器Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト
2ボタン子器 Panasonic(パナソニック)2ボタン子器Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
PD/調光信号変換インターフェイス Panasonic(パナソニック)PD/調光信号変換インターフェイスPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×46×56.2
通信補助器 埋込型 Panasonic(パナソニック)通信補助器 埋込型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧100V~242V制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
通信補助器 Panasonic(パナソニック)通信補助器Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)制御方式無線通信(920MHz帯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30通信距離(m)見通し約20
調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)調整機能付きY戸車Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷
タイプY型
リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LI用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
電気カーペット (ヒーター単体) Panasonic(パナソニック)電気カーペット (ヒーター単体)Panasonic(パナソニック)
12,900税込14,190
1枚
4日以内出荷
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質表面:フェルト(ポリエステル)質量(kg)3.2タイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格電力(W)490温度(℃)高:45、中:37寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)1501時間あたりの電気代目安(円)(強/弱)約9.0/約6.2
シーンマネージャーGリモコン受光ユニット Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGリモコン受光ユニットPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合リモコン操作器NK28658クールホワイト埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
LS/PD信号インターフェイスPLus Panasonic(パナソニック)LS/PD信号インターフェイスPLusPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×134.7定格電圧(V)AC100~242
無線/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)無線/PWM信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
PiPitプラスハンディライコン Panasonic(パナソニック)PiPitプラスハンディライコンPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
セット内容単4アルカリ電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×171×18
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
パーティション子器 Panasonic(パナソニック)パーティション子器Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
...