スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 非調光 配線ダクト用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合
配線ダクト取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
長さ(mm)1200幅(mm)40質量(kg)1.7色白取付天井面取付専用高さ(mm)70備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L1200タイプ電圧(V)100消費電力(W)34.2器具・セットセット品色温度(K)昼光色6500~電球色2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83調光の可否○電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
一体型LEDベースライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
スリム・シャープ・ストレートな[S]ベースライト[B]。建築トレンドの変化に対応する「新」スリムライン照明。
配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト
建築になじみやすいスリムでシンプルな角型デザイン
まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光
レイアウト変更にもかんたん対応
用途100V配線ダクト用質量(kg)1.6取付天井面取付専用サイズL1200タイプ材質(本体)アルミ電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80%幅(mm)Φ213質量(kg)5.5取付天井面取付専用高さ(mm)290備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.8本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)レンズアクリル(透明)別売付属品適合調光器ランプLEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHT42形×2灯器具相当電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80%幅(mm)Φ213質量(kg)5.5取付天井面取付専用高さ(mm)290備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.8本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)レンズアクリル(透明)別売付属品適合調光器ランプLEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHT42形×2灯器具相当電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
配線ダクト取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
長さ(mm)900幅(mm)40質量(kg)1.4色白取付天井面取付専用高さ(mm)70備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ電圧(V)100消費電力(W)26.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)