カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- MKカシヤマ(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「nn2079」の検索結果
特価

DL200形Φ175拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ175拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ175拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ175拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組32日以内出荷質量(kg)1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ