Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ175拡散30K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
設置方式
浅型9H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
67(施工時85mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77923871
XND2079WLKLJ9
0.8
¥
41,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77941048
XND2079WLKRY9
1
¥
41,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77950970
XNN2079WLKRS9
1
¥
29,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77953499
XND2079WLKLE9
0.8
¥
37,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください