カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エーモン(1)
  • コーセル(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • TDKラムダ(1)
  • RECOM(1)
  • TRI.ENG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnk25010n le9」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3電圧(V)100入力電圧(V)AC100
  • DL60~250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別売
  • DL60~250形Φ150拡散27K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ150拡散27K

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • DL60~250形Φ125拡散30K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ125拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
  • DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ホワイト天井埋込型電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125拡散30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)85設置方式浅型10H光束(Lm)2255トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • DL60~250形Φ100広角50K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ100広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
  • 100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    100形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • 非常灯DL250形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2145光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2105光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2275光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2280光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2140光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    欠品中
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2095光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)101.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150拡散35K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2195光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL250形Φ150広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2235光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 傾斜天井DL250形Φ150  非調光 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL250形Φ150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    角型LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
    取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    和風LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    和の空間に調和するダウンライト。
    取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
化成肥料101010特集