カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(57)
- 三菱マテリアル(35)
- WPH(27)
- NICHIRYO(ニチリョー)(21)
- LIBRE(15)
- アズワン(12)
- 三商(8)
- GVS(8)
- エスコ(6)
- カンツール(5)
- 福井クラフト(5)
- ファーストレイト(5)
- ビタントニオ(Vitantonio)(5)
- SMC(4)
- ケージーパルテック(4)
- skinix(4)
- CKD(3)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
「npv」の検索結果

イメージチェッカPV用 小型カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
イメージチェッカPV用 カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間レンズマウントCマウント
イメージチェッカPV
Panasonic(パナソニック)¥419,800~税込¥461,780~1台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用
Panasonic(パナソニック)¥589,800税込¥648,7801台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン
Panasonic(パナソニック)¥639,800税込¥703,7801台6日以内出荷仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下