カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
「npv2」の検索結果

一段バネ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-94
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-200/NPF2-200/NPV2-Mアズワン品番64-9718-92
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
エジェクタパイプ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-97
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷から3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100アズワン品番64-9718-89
エジェクタパイプ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-2/10/NPF2-10アズワン品番64-9718-80
エジェクタパイプ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-20/100/200/NPF2-25/30/50/100/200/NPV2-S/Mアズワン品番64-9718-87
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-20/NPF2-20アズワン品番64-9718-85
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-5000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-01
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-20/NPF2-20アズワン品番64-9718-86
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9718-90
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(20枚)ほか当日出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
関数電卓 BA2 Plus
Texas Instruments¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属寸法(mm)80×150×12色ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
エジェクタ止めネジセット
NICHIRYO(ニチリョー)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷止めネジ、バネ、ワッシャ仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通セット内容止めネジ、バネ、ワッシャアズワン品番64-9718-81
フィルター取り外し治具
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,649税込¥1,8141個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-98
プレミアムチップ 100-1000 1000本
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱63日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。色クリア分注範囲100~1000μL主な適合ピペットNAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPX3-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L入数1000本