カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,320)
  • 建築金物(47)
  • 整備工具・収納(45)
  • 電気材料(40)
  • 制御機器(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 家電(13)
  • 溶接用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,273)
  • SMC(1,045)
  • フロンケミカル(928)
  • BIGM(丸山製作所)(572)
  • 新ダイワ(508)
  • トヨタ(459)
  • Optibelt(358)
  • ODELIC(オーデリック)(303)
  • アズワン(299)
  • ニッサン(297)
  • スバル(294)
  • RS PRO(276)
  • ホンダ(274)
  • 三菱ふそう(264)
  • イスカル(236)
  • ミツビシ(228)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(211)
  • イトーキ(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,202)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,200)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr」の検索結果

1,502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぐっとすPPモジュール NRシリーズ Panasonic(パナソニック)ぐっとすPPモジュール NRシリーズPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):100●長さ(mm):117●高さ(mm):86●コード番号:158-7687アズワン品番67-9192-39
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6 Panasonic(パナソニック)埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)露出型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
情報モジュラジャック(CAT6)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)露出型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数8極8心規格CAT6
J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン寸法(mm)据付必要奥行:596質量(kg)18オフホワイト定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT6埋込CWPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプハイパフォーマンス型
食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ   N-RFT100 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ N-RFT100Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機専用洗剤
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6 Panasonic(パナソニック)アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT6
アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CWPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT5E
モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕トラスコ品番799-9402定格電流(A)-
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本寸法D(mm)5寸法C(mm)20
ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュールPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数8極8心
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478特価
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E
情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型) Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格CAT5e
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E Panasonic(パナソニック)アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5EPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT5E
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとす情報モジュラジャック(ブラック) Panasonic(パナソニック)ぐっとす情報モジュラジャック(ブラック)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
情報モジュラジャック(CAT6)スター型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)スター型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
極数8極8心
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5
CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)CAT6キャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
5日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリーズCAt.6
CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック)CAT5EキャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
4日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネルPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SPCC(t=1.6)
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様24ポート全長(mm)483
...