カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- イワタ(ソフト)(70)
- メディアカバーマーケット(27)
- CKD(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- EVANS(14)
- 大阪魂(13)
- ケルヒャー(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- 日酸TANAKA(9)
- ベッセル(8)
- brembo(7)
- アルファ[販促](7)
- SK11(7)
- オーエッチ工業(6)
- ナカバヤシ(6)
- コクヨ(4)
- サンワサプライ(4)
- ニューレジストン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
「nt10」の検索結果
特価

LB110形13400Lm省エネ調光白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242全光束(Lm)13400色温度(K)4000光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LB110形13400Lm省エネ調光温白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12480調光方式約10~100%連続調光型演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
傾斜天井ダウンライト 550形 Φ150 5000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷【本体】NDN64600A+【電源ユニット】NNK55001NLJ9の組合せ仕様●器具光束:5090lm●電圧:100~242V●消費電力:42.4W●消費効率:120lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、拡散タイプ●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●拡散タイプ●斜天井用●取付可能天井傾斜角度10度~30度●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:188mm●質量:1.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
傾斜天井ダウンライト 550形 Φ150 3500K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷【本体】NDN64602A+【電源ユニット】NNK55001NLJ9の組合せ仕様●器具光束:5010lm●電圧:100~242V●消費電力:42.4W●消費効率:118.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、拡散タイプ●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●拡散タイプ●斜天井用●取付可能天井傾斜角度10度~30度●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:188mm●質量:1.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
LED導光スクエアプラス1枚
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台32日以内出荷天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)16全光束(Lm)1280取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光エコロジー商品省エネ
LED導光スクエアプラス2枚
Panasonic(パナソニック)¥72,980税込¥80,2781台32日以内出荷天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)30全光束(Lm)2540取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光エコロジー商品省エネ
傾斜天井ダウンライト 550形 Φ150 4000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット32日以内出荷【本体】NDN64601A+【電源ユニット】NNK55001NLJ9の組合せ仕様●器具光束:5045lm●電圧:100~242V●消費電力:42.4W●消費効率:118.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、拡散タイプ●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●拡散タイプ●斜天井用●取付可能天井傾斜角度10度~30度●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:188mm●質量:1.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
傾斜天井ダウンライト 550形 Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット32日以内出荷【本体】NDN64603A+【電源ユニット】NNK55001NLJ9の組合せ仕様●器具光束:4790lm●電圧:100~242V●消費電力:42.4W●消費効率:112.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、拡散タイプ●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●拡散タイプ●斜天井用●取付可能天井傾斜角度10度~30度●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:188mm●質量:1.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ