カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SK11(1)
- SMC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- オーエッチ工業(4)
- カクタス(1)
- ケルヒャー(1)
- スズキ(5)
- ダルトン(1)
- ハゼット(1)
- ベッセル(2)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- 大阪魂(3)
- 富士インパルス(3)
- 日東工業(2)
- 由良産商(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「nt10h」の検索結果

天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ