カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • OATアグリオ(54)
  • CRG(44)
  • EVANS(74)
  • GATOR Case(24)
  • KOA(55)
  • MARWI(144)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • RS PRO(36)
  • SKC(環境測定)(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(58)
  • SPARKFUN(191)
  • イスカル(79)
  • エスコ(324)
  • コミネ(25)
  • ホンダ(208)
  • ユニオンツール(27)
  • ラムマウント(58)
  • 三菱ふそう(134)
  • 京セラ(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oat」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    PA-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25個)
    欠品中
    高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
    用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
  • フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
  • フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
  • フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
  • フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP4ワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
  • フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラSOP4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
  • フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
  • フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6ワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
  • フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6ワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
  • フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
  • フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6ワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
  • フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP4ワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
  • フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP4ワイド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(100個)
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
  • フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラSOP4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しNo
  • フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラSOP4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(100個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
  • フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • PFリレー Panasonic(パナソニック)

    PFリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
    用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • DEリレー Panasonic(パナソニック)

    DEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え
    用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
  • LFリレー Panasonic(パナソニック)

    LFリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(50個)
    欠品中
    コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子
    用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
蛍coat特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 蛍coat