カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(96)
  • 制御機器(69)
  • 電気材料(42)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電動工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(71)
  • 理研計器(1,242)
  • 伊東電機(1,058)
  • 三菱電機(673)
  • RS PRO(527)
  • アズワン(238)
  • omron(オムロン)(194)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(187)
  • サンワサプライ(180)
  • エレコム(155)
  • オーム電機(148)
  • マリンテック(144)
  • コガネイ(137)
  • エスコ(125)
  • SMC(112)
  • DAIKO(大光電機)(108)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(107)
  • サンワダイレクト(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「off」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)

    ON/OFFリモコン2CH

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
  • 信号変換インターフェース・ON/OFF用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・ON/OFF用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6定格容量7A
  • リビングライコン5マルチON/OFF Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン5マルチON/OFF

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合回路数5回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • アドバンスSリンクプラスタッチ一括OFF Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSリンクプラスタッチ一括OFF

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
    用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
    マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30RoHS指令(10物質対応)対応登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
  • 天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
    用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70
    仕様美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)4.1全光束(Lm)460光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700ビーム角(度)24幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1入力電流(A)100V時:0.071LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • 配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • 20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    ◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83
    電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
  • こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)

    こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント形状平刃タイプ/抜止タイプ
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • フルカラー埋込トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
  • ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック)

    ハンドドライヤー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
  • 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
  • LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ FreePaタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
    用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-561

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
    仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
  • 光電2種/無線連動型子器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    光電2種/無線連動型子器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • ザ・タップスイッチ3口3M Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチ3口3M

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(4個)
    当日出荷
    差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
    プラグ形状スイング(スナップキャップ)コンセント形状2Pトラスコ品番762-2813ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電源コード(m)3
  • 光電2種/無線連動型親器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    光電2種/無線連動型親器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • 24時間デジタルタイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    24時間デジタルタイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
    定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
    タイプON/OFFタイプ消費電力(W)0.1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。
    種別デジタル 24時間 TB201KPアズワン品番1-2015-01
  • 電子式 週間式タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    電子式 週間式タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
    形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年