カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(98)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- YELLOTOOLS(473)
- IKURATOOLS(育良精機)(439)
- Maritime Progress(268)
- KLEIN TOOLS(266)
- MARWI(143)
- U-TOOLS (埼玉精機)(138)
- SAFETY TOOLS(111)
- コミネ(98)
- 修理(68)
- SPARKFUN(67)
- RS PRO(64)
- StarTech.com(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- 三菱ふそう(38)
- YoshidaTools(34)
- GRIP-ON TOOLS S.A(29)
- コクヨ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(14)
「ols」の検索結果
特価

LED電源ユニット無線調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から3日以内出荷WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
100~200形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から32日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
250~550形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台3日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
250・350形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250・350形
100~200形スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷スプレッドフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
250~550形ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷ディフュージョンフィルター TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ250~550形
100~200形グレアカットフード
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷グレアカットフード TOLSO(トルソー)仕様TOLSO(トルソー)タイプ100~200形
軒下用LED電源ユニット調光1~100%
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
LED電源ユニット調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~242V調光範囲約1%~100%
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角32度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角32度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角32度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1545首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1760首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間器具・セット光源ユニットのみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSOシリーズ 拡散フィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみ色温度(K)4000光源色白色トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°照度角30°反射板プラスチック(シルバーマット仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W質量(kg)1.3色シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)3065光色白色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約j355別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)187電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100
TOLSOシリーズ スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1