カテゴリ

  • 制御機器(280)
  • 電気材料(75)
  • 空調・電設資材(32)
  • 照明(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(8)
  • 防災用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(41)
  • SMC(4,913)
  • 大阪魂(2,894)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,231)
  • ニッサン(901)
  • NAKANO(885)
  • CKD(586)
  • スズキ(566)
  • イトーキ(518)
  • ERECTA(エレクター)(437)
  • 三木プーリ(395)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(389)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • ホンダ(361)
  • エスコ(302)
  • オカムラ(岡村製作所)(297)
  • 三菱電機(289)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(253)
  • 住友重機械工業(234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-04」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルP4型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP4型Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
用途室内用
アドバンス簡易耐火コンセントP4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火コンセントP4コ用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
アドバンスS簡易耐火コンセントP4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP4コ用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FC腰高ワンタッチモダンP4コ用W Panasonic(パナソニック)FC腰高ワンタッチモダンP4コ用WPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ミルキーホワイト
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用浴室グリルPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
適合Φ100(ダクト)材質樹脂製マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
ハンガー 4P用 Panasonic(パナソニック)ハンガー 4P用Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000
ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ZUEP1219内CR1YZAD1038用リレーソケットP6B04P Panasonic(パナソニック)ZUEP1219内CR1YZAD1038用リレーソケットP6B04PPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
5日以内出荷
気調システム 継手 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニールt=1.5mm
エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
ワイド21コンP簡易耐火4コ用(2+2) Panasonic(パナソニック)ワイド21コンP簡易耐火4コ用(2+2)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
電動シャッター(2層管用) Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
薄壁用パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5
気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)気調システム リングプレートPanasonic(パナソニック)
759税込835
1台
3日以内出荷
グリル用気密シート押さえ
FY-GWV043、FY-GWV023
気調システム 換気ボックス Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックスPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
カセット式アダプター 専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
埋め込み寸法(mm)Φ250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100厚さ(mm)取付可能天井:0~50
エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
欠品中
仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
丸形パイプフード 樹脂製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード 樹脂製 水切板付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
溶断温度(℃)72仕様水切り板付き表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様内・外共用サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
角形パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
フィルター付
仕様壁・天井用材質樹脂ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1箱(6個)
6日以内出荷
仕様内・外共用サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
PLC FP7 位置決めユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 位置決めユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
ジョイナ(フィードイン端子付)4P Panasonic(パナソニック)ジョイナ(フィードイン端子付)4PPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-05
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)14.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)4P 60APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
定格4P・600V・60A
集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P100A600VPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P30A600VPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P60A600VPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)9.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)4PPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-02
端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル横出し用)4PPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル下出し用)4PPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4PPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-98
横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4PPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-96
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1巻
3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・600V・90A質量(kg)42.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(28mm2)耐熱温度(℃)75
関連キーワード
...