制御機器 (819) 空調・電設資材 (86) 電動工具 (82) 電気材料 (54) 防災用品 (47) 建材・エクステリア (24) 家電 (19) メカニカル部品 (16) 照明 (9) カー用品 (9) パソコン/周辺機器 (8) 溶接用品 (7) 安全用品 (6) FA担当者のオススメ新商品 (4) 厨房用品 (3) 日用品 (3) 防犯用品 (3) 建築金物 (2) 配管・水廻り設備部材 (2) 洗剤・除去剤 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
シンプルP-1受信機露出型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
色 オイスターグレー 種類 P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×370×80 国家検定合格番号 受第26~14号
シンプルP-1埋込ボックス1型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
色 黒 種類 埋込ボックス1型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 530×430×75
シンプルP-1受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
色 オイスターグレー 種類 P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×450×64.6 国家検定合格番号 受第26~14号
シンプルP-1複合受信機露出型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
色 オイスターグレー 種類 P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×370×80 国家検定合格番号 受第26~14号
シンプルP-1複合受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
色 オイスターグレー 種類 P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×450×64.6 国家検定合格番号 受第26~14号
FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質 カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン 色 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g) 115 使用温度範囲(℃) -20~70 電圧(V) 28 消費電流(mA) 5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm) 0.9 1.2 Cu単線専用 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨型)
FR P型1級発信機 埋込屋内型 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質 カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 色 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g) 110 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) 28 消費電流(mA) 5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm) 0.9 1.2 Cu単線専用
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約1.9 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様 ●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193 アズワン品番 65-8058-19
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 端子形状 端子形状 品種 ELB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック) 欠品中
型式 BKF-50LP タイプ 漏電表示付 端子形状 端子形状 品種 EL-MCB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 端子形状 端子形状 品種 ELB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 端子形状 端子形状 品種 ELB 定格電流(A) 30 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 30
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (24件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2223 色 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途 様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池 タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 1.5 保存期間(年) 10 入数(本) 14
Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1パック(10本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途 様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 1.5 保存期間(年) 10
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38