制御機器 (96) 日用品 (3) 介護用品 (3) 空調・電設資材 (2) 医療 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途 鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様 首振り角度30°、防塵キャップ付 適合 PF管用 種別 パナフレキエース・パナフレキ付属品 色 クリームグレイ 種類 速結アングルコネクタ 規格 JIS C 8412 寸法d(mm) 21.5 呼び 22 寸法D(mm) 41 おねじ外径(mm) 26.5 適合ノックアウト径(Φmm) 27.1 入数(個) 1
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース 1 アース端子実装数 12
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 31日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 適合 (規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドアなし、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 75 機能 エコキュート・IH対応 縦(mm) 325 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 適合 (規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 高機能+フリースペース付 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111 機能 エコキュート・IH対応 縦(mm) 325 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震あんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 搭載品 感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震あんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 搭載品 感震ブレーカ、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 感震ブレーカー、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) エコキュート用・電気温水器用:30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 エコキュート・IH対応 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 エコキュート・IH対応 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震あんしんばん オール電化対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 搭載品 感震ブレーカー搭載 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (タイプ)20 フリースペース 付 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカー容量(A) (分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 エコキュート・IH対応 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 回路スペース 2 アース端子実装数 12
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース 1 アース端子実装数 12
コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応リミッタースペース無
用途 エコキュート・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(12回路以下は6) リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 回路スペース 2 アース端子実装数 12
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応リミッタースペース無
用途 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(13回路以下は6) リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途 エコキュート・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(11回路は6) リミッタースペース 付 IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A フリースペース 付 マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 回路スペース 2 アース端子実装数 12
コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応リミッタースペース無
用途 エコキュート・電気温水器・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(12回路以下は6) リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(12回路は6) リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(12回路は6) リミッタースペース 付 IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 20A 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応リミッタースペース無
用途 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(13回路以下は6) リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 30A 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途 エコキュート・電気温水器・IH対応 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 12(11回路は6) リミッタースペース 付 IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A フリースペース 付 マンセル記号 10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 30A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 エコキュート・電気温水器・IH対応 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124 機能 エコキュート・IH対応 縦(mm) 340 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) (連系)20A
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
住宅分電盤ですすっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 適合 (規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドアなし、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 75 機能 エコキュート・電機温水器・IH対応 縦(mm) 325 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ) 電気温水器用:30A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 エコキュート・IH対応 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 2 アース端子実装数 12(12回路は6)
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 高機能 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース 3 アース端子実装数 12(13回路以下は6)