カテゴリ

  • 制御機器(288)
  • 電気材料(71)
  • 空調・電設資材(26)
  • 介護用品(9)
  • 家電(8)
  • 日用品(3)
  • 照明(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(23)
  • SMC(1,393)
  • ニッサン(641)
  • 三木プーリ(569)
  • 三菱電機(347)
  • ホンダ(257)
  • MAZDA(マツダ)(247)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(192)
  • YAMAHA(ヤマハ)(186)
  • ニッセイ(177)
  • 日東工業(158)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • 明工社(155)
  • エスコ(154)
  • NAKANO(150)
  • 河村電器産業(148)
  • PISCO(ピスコ)(145)
  • TAKIGEN(タキゲン)(145)
  • 伊東電機(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-30」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)3P30AゴムキャップPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V極数2極接地形結線方式巻締端子式
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー Panasonic(パナソニック)プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)3P30Aキャップ・WPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)1P30APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番835-8573
機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式
漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
3P30A引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
接地2P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P30A600VPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)接地3P30Aキャップ・WPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
欠品中
種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
集電アーム 5P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P30A600VPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
定格電圧(V)5P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500
2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
2P30A埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)2P30A埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状平刃
接地3P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P30A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P30A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・APanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
形状引掛タイプチョコ種類埋込コンセント
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P100A30MAPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWN-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P60A30MAPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWN-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P100A30MAPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P60A30MAPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWN-100 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P75A30MAPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P75A30MAPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-75 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-75 2P75A30MAPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P60A30MAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-75 3P75A30MAPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P100A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCBPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
性能【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回仕様【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共) 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内