カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 照明(7)
  • カー用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,885)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • エスコ(103)
  • ニッサン(83)
  • 東洋技研(76)
  • TAKIGEN(タキゲン)(76)
  • ホンダ(72)
  • CKD(69)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • Festo(64)
  • ホクセイ(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • NAKANO(57)
  • 三木プーリ(56)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • 三菱電機(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-32」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10本)
当日出荷
光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
光色電球色種別32形形状Hfツイン消費電力(W)32口金GY10q-9電球の種類蛍光灯
ミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)ミュージックレコーダーPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
8 種類のチャイム音源を内蔵。 プレイリストを作成可能。 SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。 複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)4電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
ロボット部品 AUR01060 キーシート Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01060 キーシートPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レバーハンドルP3型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP3型Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
用途室内用
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE)Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)卓上IH調理機器 電源コードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
FC6法(U7/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
SR4法(i5/32/256/11P/12.4/BT標) Panasonic(パナソニック)SR4法(i5/32/256/11P/12.4/BT標)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SC6法(U7/32/512/11P/12.4/5GLTE) Panasonic(パナソニック)SC6法(U7/32/512/11P/12.4/5GLTE)Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB) Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G<E/TP/BLKB)Panasonic(パナソニック)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書等電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)85インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準)ディスプレイTFTカラー液晶(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i7-1370Pスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷から4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC Panasonic(パナソニック)SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPCPanasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(2本)
当日出荷から15日以内出荷
口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から123日以内出荷
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 出力ユニットPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
部品 EZ6507 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ6507 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
48税込53
1個
翌日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカ、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー、避雷器搭載
PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設32点Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 地震かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 地震あんしん ばんPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載回路スペース2アース端子実装数12
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応  エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・IH対応縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A