カテゴリ

  • 制御機器(823)
  • 空調・電設資材(85)
  • 電動工具(82)
  • 電気材料(54)
  • 防災用品(47)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 家電(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 照明(9)
  • カー用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(267)
  • SMC(7,659)
  • 三木プーリ(6,759)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,168)
  • エスコ(2,276)
  • MAZDA(マツダ)(1,971)
  • NAKANO(1,785)
  • ニッサン(1,639)
  • 大阪魂(1,373)
  • NSK(日本精工)(1,333)
  • ホンダ(1,048)
  • TRUSCO(1,023)
  • オカムラ(岡村製作所)(925)
  • 三菱電機(892)
  • BIGM(丸山製作所)(783)
  • イトーキ(775)
  • アズワン(701)
  • SAMTEC(673)
  • ヤナセ(柳瀬)(639)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(235)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-1」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスP-1シリーズ Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1シリーズPanasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
設置方法壁掛型型式検定番号受第28~5号
シンプルP-1受信機露出型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
アドバンスP-1 露出型 Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1 露出型Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
型式検定番号受第2019~2号
P型1級副受信機 Panasonic(パナソニック)P型1級副受信機Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイスターグレー種類P型1級用副受信機
アドバンスS簡易耐火カバーP(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火カバーP(1連用)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様取付枠付使用温度範囲(℃)-10~40プレート形状1連用
シンプルP-1埋込ボックス1型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1埋込ボックス1型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種類埋込ボックス1型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)530×430×75
アドバンスP-1複合 露出型 Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1複合 露出型Panasonic(パナソニック)
699,800税込769,780
1台
6日以内出荷
型式検定番号受第2019~2号
予備電源(P-1用)24V3500mAh Panasonic(パナソニック)予備電源(P-1用)24V3500mAhPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
シンプルP-1受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機 埋込型Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-1複合受信機露出型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機露出型Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
アドバンスP-1複合 壁掛型 Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1複合 壁掛型Panasonic(パナソニック)
829,800税込912,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第28~5号
フレキシブルP-1複合受信機/壁掛 Panasonic(パナソニック)フレキシブルP-1複合受信機/壁掛Panasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第27~6号
アドバンスP-1 埋込型内器 Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1 埋込型内器Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
型式検定番号受第2019~2号
フレキシブルP-1受信機/壁掛型 Panasonic(パナソニック)フレキシブルP-1受信機/壁掛型Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第27~6号
シンプルP-1複合受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機 埋込型Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
アドバンスP-1複合 埋込型内器 Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1複合 埋込型内器Panasonic(パナソニック)
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
型式検定番号受第2019~2号
FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコンカバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色質量(g)115使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP1型Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット
4日以内出荷
用途室内用
FR P型1級発信機 埋込屋内型 Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂カバー:レッド、ボディ:クールホワイト質量(g)110使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
AP小型総合盤P型1級内器(AP発信機) Panasonic(パナソニック)AP小型総合盤P型1級内器(AP発信機)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
AP小型総合盤P型1級内器(コモン単独) Panasonic(パナソニック)AP小型総合盤P型1級内器(コモン単独)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 DS-P 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193アズワン品番65-8058-19
アドバンス簡易耐火コンセントP1コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンス簡易耐火コンセントP1コ用Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLEエクストラメタルP1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP1コ用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状1連1コ用シルバー
SO-STYLEエクストラメタルP1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP1コ用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状1連1コ用ゴールド
アドバンスS簡易耐火コンセントP1コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントP1コ用Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20APanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30APanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20APanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
Pチップ 1.0 Panasonic(パナソニック)Pチップ 1.0Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)Panasonic 乾電池 エボルタPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1パック(14本)
当日出荷
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック)Panasonic アルカリ乾電池Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1パック(10本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)たて継手(S30)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
...