カテゴリ

  • 制御機器(731)
  • 電気材料(376)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 防災用品(19)
  • 家電(11)
  • カー用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(43)
  • SMC(8,411)
  • 三木プーリ(6,086)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,405)
  • 大阪魂(3,095)
  • NAKANO(1,083)
  • ホンダ(701)
  • MAZDA(マツダ)(673)
  • BIGM(丸山製作所)(616)
  • エスコ(534)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(528)
  • 三菱電機(508)
  • CKD(490)
  • TAKIGEN(タキゲン)(452)
  • アズワン(388)
  • ノーブランド(376)
  • 理研計器(355)
  • 明工社(354)
  • CF POSH(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p002」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンススイッチ+コンセントP2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチ+コンセントP2連用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連用
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    欠品中
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • レバーハンドルP2型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP2型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド21コンセントP2連接穴+3 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21コンセントP2連接穴+3

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ベージュ
  • フラットケーブルコネクタ40p2個入り Panasonic(パナソニック)

    フラットケーブルコネクタ40p2個入り

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様フラットケーブルコネクタ
  • アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS簡易耐火コンセントP2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • SO-STYLEエクストラメタルP2コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEエクストラメタルP2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    材質メタルゴールドプレート形状1連2コ用
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • SO-STYLEエクストラメタルP2コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEエクストラメタルP2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    材質メタルシルバープレート形状1連2コ用
  • フルカラーホテル用ミニカバーP2コ用 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用ミニカバーP2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • 主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)

    主幹用NJ型3P2E30A MCB

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
    材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
  • 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
  • 防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セットほか
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)75定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地2P 15A 125V
  • 引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷
    種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 125V
  • Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)

    Azeloss用電池アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
    ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-2複合受信機 Panasonic(パナソニック)

    P-2複合受信機

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1個ほか
    4日以内出荷から48日以内出荷
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地2P

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ圧着端子結線可否○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15温度上昇30℃以下適合電線(mm2)1.25・2耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下保持力(N)10~60耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)差込口形状2P、15A、125V
  • キャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • シンプルP-2受信機露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-2受信機露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    オイスターグレー種類埋込ボックス1J型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
  • シンプルP-2受信機内器 Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-2受信機内器

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8国家検定合格番号受第24~6号
関連キーワード
...