カテゴリ
- 制御機器(770)
- 電気材料(386)
- 空調・照明・電設資材(223)
- パソコン/周辺機器(48)
- 防災用品(18)
- 家電(13)
- メカニカル部品(5)
- 電動工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 作業工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(66)
- SMC(12,113)
- 三木プーリ(6,110)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,403)
- 大阪魂(3,164)
- ホンダ(1,304)
- メディアカバーマーケット(1,190)
- KITO(キトー)(1,128)
- MAZDA(マツダ)(1,113)
- NAKANO(1,083)
- エスコ(936)
- 三菱電機(783)
- ニッサン(710)
- BIGM(丸山製作所)(657)
- エレコム(598)
- CKD(557)
- ウカイ(岐阜産研工業)(530)
- アズワン(505)
- SIEMENS(496)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(139)
グリーン購入法適合(24)
「p2」の検索結果
特価

カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
主幹用NJ型3P2E30A MCB
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から12日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
防水ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)10.5~13
防水ゴムキャップ 引掛接地2P
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形色黒寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
コードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V色黒寸法C(mm)42適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
...