カテゴリ

  • 制御機器(367)
  • 電気材料(85)
  • 空調・電設資材(24)
  • 電動工具(12)
  • 介護用品(8)
  • 照明(5)
  • 家電(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(44)
  • SMC(2,385)
  • 三木プーリ(1,672)
  • YAMAHA(ヤマハ)(535)
  • SIEMENS(411)
  • ノーブランド(321)
  • エスコ(305)
  • メディアカバーマーケット(295)
  • ニッサン(294)
  • 三菱電機(284)
  • フエニックス・コンタクト(278)
  • RS PRO(262)
  • MAZDA(マツダ)(249)
  • 河村電器産業(236)
  • CKD(222)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • TRUSCO(194)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(188)
  • ホンダ(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p20」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P20A250V キャップPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地3P20A埋込コン 改クロPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)舞台照明用C型接地2P20AキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種別キャップミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
機器用2P20A引掛コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用2P20A引掛コン 改クロPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V定格電流(A)20
接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
機器用3P20A引掛コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P20A引掛コン 改クロPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
5日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20
接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
ケーブル横出しトロリー 5P20A Panasonic(パナソニック)ケーブル横出しトロリー 5P20APanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
ケーブル横出しトロリー 4P20A Panasonic(パナソニック)ケーブル横出しトロリー 4P20APanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
ケーブル横出しトロリー 3P20A Panasonic(パナソニック)ケーブル横出しトロリー 3P20APanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
31日以内出荷
ケーブル横出しトロリー 2P20A Panasonic(パナソニック)ケーブル横出しトロリー 2P20APanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂製マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(3枚)
3日以内出荷
適合機種FY20QH1、FY-20PH1、FY-20EH1、FY-20YH1、FY-20YHY材質樹脂製
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20APanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)Dポール EV充電屋外コンセント用Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20APanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)Power I/OケーブルPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)SHーM型3P2E20APanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
極数・素子数3P2E
Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
Eハンガー 端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)Eハンガー 端末保護キャップPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
5日以内出荷
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20APanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
予約販売
型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)SHEーV型3P3E20A30mAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
極数・素子数3P3E
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20APanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
...