ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途 EV・PHEV充電用 質量(kg) 約4.2 色 ブラック 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×45×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途 EV・PHEV充電用 質量(kg) 約4.2 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×45×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品 アース端子ねじ 種別 Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質 アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm) 【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg) 4.2 色 シルバー 設置方法 埋め込み方式 コンセント 別売り
Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途 住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1555 質量(kg) 約4.9 色 シルバー 設置方法 土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.23MB) 地上高さ(mm) 1200
Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途 住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1555 質量(kg) 約4.9 色 ブラック 設置方法 土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.23MB) 地上高さ(mm) 1200
自動車用リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932 アズワン品番 65-8057-32
PLC FP2-PP41 4軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 トランジスタ 速度指令 1pps~500kpps 制御軸数 独立4軸
PLC FP2 アナログ入力ユニット(絶縁・マル Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
仕様 チャンネル間絶縁電圧、電流、熱電対、測温抵抗体 規格 UL/C-UL、CE 入出力点数 アナログ入力8ch
PLC FP2 測温抵抗体入力ユニット Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
仕様 測温抵抗体 Pt100、JPt100、JPt1000 規格 UL/C-UL、CE 入出力点数 測温抵抗体入力8ch
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源
外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC24 寸法(mm) 66、73、26 出力容量 60W
PLC FP2位置決めユニット補間タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
PLC FP2位置決めユニットRTEX(2軸) Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 ネットワーク 速度指令 1pps~32Mpps 制御軸数 2軸タイプ
基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
保護構造 フラックスタイト 接点構成 2a 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) DC1000 接点最大許容電流(A) 25 動作機能 非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
PLC FP2位置決めユニットRTEX(4軸) Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 ネットワーク 速度指令 1pps~32Mpps 制御軸数 4軸タイプ
24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V) AC200 仕様 ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別 24時間式 形状 盤組込用(JIS協約型) 質量(g) 230 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1.5 接点構成 1c 方式 全設定子埋込方式 精度 電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×50×77 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作回数 96動作 許容電圧範囲(V) AC170-230 使用周囲湿度 85%以下 抵抗負荷 15A 駆動方式 交流モータ式 誘導負荷(A) (COS Φ=0.7以上)10 回路数 1 停電補償時間 無 設定最小単位 15 回路構成 別回路型(無電圧)
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
適合機種 MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
グリーンパワー リモコンブレーカ BRー30型(配線保護用)1P1E 15A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 JIS協約形 質量(kg) 0.24 種類 リモコンブレーカ 外形寸法(mm) H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V) AC100、AC200 定格電流(A) 15 励磁方式 瞬時励磁式 形名 BR-30 極数・素子数 1P1E 定格電圧・遮断容量 AC100V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF) 30 操作回路電圧(V) AC24 引外し方式 熱動・電磁式
PLC FP2位置決めユニットRTEX(8軸) Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 ネットワーク 速度指令 1pps~32Mpps 制御軸数 8軸タイプ
LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
適合 【ガード】FK41534 材質 亜鉛鋼板 質量(kg) 2.7 色 白 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 2600 適合ランプ 適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra) 80 調光の可否 ×
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
色 クリームグレイ 仕様 3P20A250V トラスコ品番 818-5382 質量(kg) 0.27 適合規格 (PS)E
8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
タイムスイッチ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
TB281Lシリーズ24時間式(JIS協約型・2P)(ソーラー機能付)タイムスイッチ耐突入電流仕様(1回路型)
電流(A) (目安)負荷突入:300 適合負荷 (モーター)AC100V 750WAC200V 1500W RoHS指令(10物質対応) 対応 抵抗負荷(A) 10
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし フリースペース 大形フリースペース付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース 引込スペース付 タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース 引込スペース付 タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース 引込スペース付 タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応(30A) 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース付 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ 創エネ対応 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応 一次送り連携タイプ 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 太陽光発電用連系ブレーカ 40A