カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(48)
  • ホンダ(45)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • 廣杉計器(9)
  • TRUSCO(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • BAGSTER (バグスター)(7)
  • 旭精工(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • KTC(4)
  • スーパーツール(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱電機(4)
  • ナベヤ(4)
  • 伊東電機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p306」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形広角L Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9008【LEDランプ】LLD3411L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形広角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9008【LEDランプ】LLD3411N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形広角V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9008【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角L Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
p306特集